Skuffeinndeling - TS312
- Høyde: 110 mm
- Lengde: 330 mm
- Materiale: Aluminium
- Inkl. 2stk festeklips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Materiale | Dybde | Farge | Egnet for skuff | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096341 052090 1
|
Skuffeinndeling, TS312, høyde 120mm
|
Høyde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Produktvekt (per element)
0.200 kg
|
Materiale
ALMG3
|
Dybde
330 mm
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Egnet for skuff
120/380
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|