Gassflaske holder GH10
System for enkel sikring av gassflasker. Skinnesystem festes i enden av reolen, og gassflaskene sikres med tilpassede stropper.
Innhold:
- 2 stk aluminium festeskinner med kant
- 2 stk jekkestropper *
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Vekt | Farge | Harmonisert systemkode | Samlet dybde | Produktvekt (per element) | Dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 200090 1
|
Gassflaskestativ GH10 inkl feste
|
Typebeskrivelse
GH10
|
Vekt
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
59119090900
|
Samlet dybde
450 mm
|
Produktvekt (per element)
1.800 kg
|
Dybde
450 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|