Holder GSH
- Diameter - 125 mm
- Høyde - 700 mm
- Materiale - Plast/Metall
- Inkl. montasjedetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Produktvekt (per element) | Diameter | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096381 540990 1
|
Holder, GSH, for stenger, lister og rør
|
Høyde
700 mm
|
Produktvekt (per element)
3.400 kg
|
Diameter
125 mm
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Materiale
Plast/metall
|
Harmonisert systemkode
391729000990
|
Bredde
172 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|