Knaggrekke
- Mål: B: 370mm, H: 60mm, D: 2mm
- Materiale: Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Belastningskapasitet per del | Produktvekt (per element) | Materiale | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963601188990 1
|
Klesknagg, Würth, 4 kroker
|
Bredde
60 mm
|
Lengde
370 mm
|
Belastningskapasitet per del
15 kg
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Materiale
Kvalitetskromstål
|
Overflate
Lakkert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|