Slangeholder SHNM - medium
- For montering på vegg eller reolvegg - bilinnredning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Vekt | Materiale | Farge | Bredde | Harmonisert systemkode | Dybde | Typebeskrivelse | Høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 981090 1
|
Slangeholder, SHNM, aluminium, medium
|
Produktvekt (per element)
0.465 kg
|
Vekt
|
Materiale
Aluminium
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Bredde
250 mm
|
Harmonisert systemkode
83025000000
|
Dybde
107 mm
|
Typebeskrivelse
SHNM
|
Høyde
115 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|