Stigeholder, Safe Clamp
- Meget rask montering
- Laget av robust kunststoffmateriale
- For opptil 4 stiger
- Maks bredde på tverrstag: 55mm
- 20G crash testet
- Ankerkrok av rustfritt stål
- Korrosjonsbeskyttet
- Lås inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Lengde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Maks. Lastekapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096383 741990 1
|
Stigeholder, Safe Clamp.
|
Høyde
410 mm
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
455 mm
|
Materiale
Rustfritt stål/plast
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Maks. Lastekapasitet
195 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|