Verktøykrok / verktøyholder dobbel rett
- For alle typer oppheng på verktøyvogner og ORSY bilinnredning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Krokdiameter | Avstand mellom kroker | Grunnplatebredde | Grunnplatehøyde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Grunnplatebredde x grunnplatehøyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0960050120961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=50mm 4-kt.hull 10
|
Lengde
50 mm
|
Krokdiameter
6 mm
|
Avstand mellom kroker
28 mm
|
Grunnplatebredde
60 mm
|
Grunnplatehøyde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Grunnplatebredde x grunnplatehøyde
60 x 60 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0960050121961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=75mm 4-kt.hull 10
|
Lengde
75 mm
|
Krokdiameter
6 mm
|
Avstand mellom kroker
28 mm
|
Grunnplatebredde
60 mm
|
Grunnplatehøyde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
87.000 g
|
Grunnplatebredde x grunnplatehøyde
60 x 60 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0960050122961 5
|
Verktøykrok dobbel R L100mm 4-kt.hull 10
|
Lengde
100 mm
|
Krokdiameter
6 mm
|
Avstand mellom kroker
28 mm
|
Grunnplatebredde
60 mm
|
Grunnplatehøyde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
98.000 g
|
Grunnplatebredde x grunnplatehøyde
60 x 60 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|