Festeskinne RSZSB, perforert
- To integrerte gummiprofiler
- Endestykker beskytter mot skarpe kanter
- Egnet for undermoduler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096399 197990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB834, m/endebesk.
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
834 mm
|
Produktvekt (per element)
0.640 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096399 188990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB1112, m/endebesk.
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
1112 mm
|
Produktvekt (per element)
0.820 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096399 194990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB1390, m/endebesk.
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
1390 mm
|
Produktvekt (per element)
0.820 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096399 198990 1
|
Fastsp.skinne, RSZSB1668, m/endebesk.
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
12 mm
|
Lengde
1668 mm
|
Produktvekt (per element)
0.950 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|