Festeskinne SZSB
For montering på kjøretøyets vegg, og bilinnredningsmodul.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 370990 1
|
Fastsp.skinne, SZSB996, smal type
|
Bredde
28 mm
|
Høyde
11 mm
|
Lengde
996 mm
|
Produktvekt (per element)
0.400 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 371990 1
|
Fastsp.skinne, SZSB1500, smal type
|
Bredde
28 mm
|
Høyde
11 mm
|
Lengde
1500 mm
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 372990 1
|
Fastsp.skinne, SZSB2000, smal type
|
Bredde
28 mm
|
Høyde
11 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|