Festeskinne ZSF
For montering i kjøretøyets gulv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 294990 1
|
Fastsp.skinne ZSF1000, nedfellbar
|
Typebeskrivelse
ZSF1000
|
Bredde
44 mm
|
Høyde
11.5 mm
|
Lengde
1000 mm
|
Produktvekt (per element)
0.690 kg
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 295990 1
|
Fastsp.skinne ZSF1500, nedfellbar
|
Typebeskrivelse
ZSF1500
|
Bredde
44 mm
|
Høyde
11.5 mm
|
Lengde
1500 mm
|
Produktvekt (per element)
1.040 kg
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 296990 1
|
Fastsp.skinne ZSF2000, nedfellbar
|
Typebeskrivelse
ZSF2000
|
Bredde
44 mm
|
Høyde
11.5 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
1.380 kg
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|