Festeskinne ZSS1495
- Gummiert beskyttelse av skarpe kanter
- Materiale: Aluminium
- Inkl. monteringssett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 256090 1
|
Festeskinne, ZSS1495, aluminium, 1495mm
|
Typebeskrivelse
ZSS1495
|
Bredde
43 mm
|
Høyde
25.5 mm
|
Lengde
1495 mm
|
Produktvekt (per element)
1.400 kg
|
Farge
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|