Skinne ZSB
Aluminium skinne med Airkline profil. Uten kant.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 265090 1
|
Fastsp.skinne ZSB995 alu u/kant, 995mm
|
Typebeskrivelse
ZSB995
|
Bredde
34 mm
|
Høyde
9.6 mm
|
Lengde
995 mm
|
Produktvekt (per element)
0.600 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 266090 1
|
Fastsp.skinne ZSB1500 alu u/kant, 1500mm
|
Typebeskrivelse
ZSB1500
|
Bredde
34 mm
|
Høyde
9.6 mm
|
Lengde
1500 mm
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 267090 1
|
Fastsp.skinne ZSB2000 alu u/kant, 2000mm
|
Typebeskrivelse
ZSB2000
|
Bredde
34 mm
|
Høyde
9.6 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
1.107 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|