Gulvplater - Mercedes Benz
- 12 mm kryssfiner av finsk bjørk
- Platene er limt med vannfast WBP lim
- Elokserte aluminiumlister med riller i alle døråpninger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Akselavstand | Egnet for kjøretøytype | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Byggeår | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963300020990 1
|
Gulv, Crafter/Sprinter A37, 2 dører
|
Akselavstand
3640 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Sprinter/Crafter L1
|
Produktvekt (per element)
40 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2014
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300079990 1
|
Gulv, MB Citan A2/Renault Kangoo Express
|
Akselavstand
2313 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Citan/Kangoo
|
Produktvekt (per element)
18 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300083990 1
|
Gulv, MB Citan A3/ Renault Kangoo Expres
|
Akselavstand
2697 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Citan/Kangoo
|
Produktvekt (per element)
23 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963314807990 1
|
Gulv, MB Vito A2, uten original gulv
|
Akselavstand
3200 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Vito from 2015
|
Produktvekt (per element)
35 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2015
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963314813990 1
|
Gulv, MB Vito A3 uten original gulv
|
Akselavstand
3200 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Vito from 2015
|
Produktvekt (per element)
35 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2015
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963311223990 1
|
Gulv, MB Vito, ekstra lang
|
Akselavstand
3430 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Vito ekstra lang
|
Produktvekt (per element)
38 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2015
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963311221990 1
|
Gulv, MB Vito, kompakt
|
Akselavstand
3200 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Vito Compact
|
Produktvekt (per element)
30 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2015
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963311216990 1
|
Gulv, MB Vito, lang
|
Akselavstand
3430 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Vito lang
|
Produktvekt (per element)
33 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2015
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300082990 1
|
Toppgulv, MB Citan A2, 290
|
Akselavstand
2313 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Citan fra 2014
|
Produktvekt (per element)
18 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Mercedes-Benz
|
Byggeår
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963311224990 1
|
Toppgulv, MB Vito, ekstra lang
|
Akselavstand
3430 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Vito ekstra lang
|
Produktvekt (per element)
38 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2015
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963311222990 1
|
Toppgulv, MB Vito, kompakt
|
Akselavstand
3200 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Vito Compact
|
Produktvekt (per element)
30 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2015
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963311219990 1
|
Toppgulv, MB Vito, lang
|
Akselavstand
3430 mm
|
Egnet for kjøretøytype
Vito lang
|
Produktvekt (per element)
33 kg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Byggeår
Fra 2015
|
Forp/Min.best.
1
|