Inverter sett, 1200W/12V
Inverter sett, bestående av:
- 1200W 12V inverter
- Betjeningspanel
- 2m forlengerkabel
- Stikkontakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963711997990 1
|
Inverter sett, 1200W, 12V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)