Inverter sett 8, 2000W/24V
Inverter sett 8, bestående av:
- 2000W 24V inverter
- Betjeningspanel
- 2m forlengerkabel
- Dobbel stikkontakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963704077990 1
|
Inverter sett 8, 2000W, 24V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
En inverter brukes til å gjøre om 24V DC til 230V AC (nettspening), for å kunne benytte 230V AC utstyr som f.eks ladere, PC i kjøretøy etc.
OBS/Advarsel
Det er anbefalt å ha et ekstra batteri koblet til de største omformerne, slik at bilens startbatteri ikke tømmes.