Bryter SSWS4
- Inkl. 4 m ledning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Lengde | Høyde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 959090 1
|
Bryter, SSWS4, for DSSW spenningsomf.
|
Typebeskrivelse
SSWS4
|
Lengde
4 m
|
Høyde
28 mm
|
Produktvekt (per element)
0.026 kg
|
Harmonisert systemkode
85353090900
|
Materiale
Plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|