Ledningsett SWV16
- Inkl. 200 A sikring
- Ledningtverrsnitt - 16mm2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Lengde | Kabeltverrsnitt | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 272090 1
|
Ledn.sett, SWV16 2m, for DSSW300
|
Typebeskrivelse
SWV16
|
Lengde
2 m
|
Kabeltverrsnitt
16 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Harmonisert systemkode
85444290900
|
Materiale
Kobber
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|