Ledningsett SWV21
- Inkl. 200 A sikring
- Ledningtverrsnitt - 35mm2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Lengde | Kabeltverrsnitt | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 273090 1
|
Ledn.sett, SWV21 3m, for DSSW spenn.omf.
|
Typebeskrivelse
SWV21
|
Lengde
3 m
|
Kabeltverrsnitt
35 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.240 kg
|
Harmonisert systemkode
85444290900
|
Materiale
Kobber
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|