Apparatinntak 1,5 m
- For tilkobling av 230V AC.
- Pansret kabel med DEFA PlugIn kontakt i en ende og DEFA MiniPlug med lokk i den andre enden.
- Montering og brukervennlig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Produktvekt (per element) | Trådtverrsnitt | Veggtykkelse | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 485990 1
|
Apparatinntak, 1,5m kabel, 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
1.5 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
0.410 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|