Koffertholder BKH01
- Hindrer systemkoffertene fra å gli eller falle ut av hyllen.
- Individuell montering
- 8.4.x kofferter egnet for reoler med dybde 380 og 450 mm
- 4.4.x kofferter egnet for reoler med dybde 330 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096381 346990 1
|
Koffertholder BKH01 for ORSY systemkoff.
|
Bredde
70 mm
|
Høyde
45 mm
|
Lengde
160 mm
|
Produktvekt (per element)
0.103 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Forp/Min.best.
1
|