Koffertholder EHB01
- Monteres på "ariline" feste, eller reolmodul
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 373990 1
|
Koffertholder EHB01 for 4.4.1 og 4.4.2
|
Bredde
14 mm
|
Høyde
198 mm
|
Lengde
361 mm
|
Produktvekt (per element)
0.550 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|