Koffertholder VKKB02
- Monteres på reolens endevegg
- Materiale - aluminium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963022015990 1
|
Koffertholder, VKKB02, for 8.4.1 koff.
|
Bredde
90 mm
|
Høyde
535 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|