Innredning v.side 1 dør, medium bil L2
- Reol over hjulbue: 2stk høye skuffer, 2stk hyller, 1stk hylle med lagerbokser
- Reol ut sidedør: Plass til verktøykofferter i bunn av reol, 2stk skuffer og 1stk kofferthylle (uttrekk)
Passer til
- VW T6 L2
- MB Vito A3
- Citroen Jumpy Lang
- Ford Custom L2
- Opel Vivaro L3
- Peugeot Expert L3
- Toyota Proace L2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963611121990 1
|
Innredn. v.side 1 dør, medium bil L2
|
Bredde
2224 mm
|
Farge
Likner på RAL 7012RAL 3020
|
Høyde
1100 mm
|
Lengde
382 mm
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Produktvekt (per element)
78.8 kg
|
Forp/Min.best.
1
|