Innredning v.side 2 dør, liten bil
- Reol over hjulbue: 1x Oppbevaringshylle, 1x Hylle med lagerbokser og 1x Topphylle, aluminium med skilleplate og gummimatte.
- Reol ut sidedør: 2x skuffer (uttrekk) med plass til verktøykoffert i bunn.
Passer til
- VW Caddy Maxi Cargo
- Peugeot Partner L2
- Citroen Berlingo L2
- Toyota Proace City L2
- Opel Combo L2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963611117990 1
|
Innredning v.side sk.dør liten bil L2
|
Bredde
1668 mm
|
Farge
Likner på RAL 7012RAL 3020
|
Høyde
980 mm
|
Lengde
382 mm
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
382 x 1668 x 980 mm
|
Forp/Min.best.
1
|