Reolmodul - VMB413
Reol bestående av:
- 1x Undermodul med aluminiumpanel og utskjæring for hjulbue
- 1x Hylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
- 1x Hylle, stål
- 1x Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
- 1x Monteringsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963560413990 1
|
Reolmodul VMB413 V-sys. alu. komplett
|
Typebeskrivelse
VMB413
|
Bredde
834 mm
|
Høyde
890 mm
|
Dybde
382 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 kg
|
Farge
RAL 7016-liknendeRAL 3020-liknende
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|