Reolmodul - VMB418
Reol bestående av:
- 1x Undermodul, åpen, inkl. fastspenningskinne
- 1x Oppbevaringshylle, aluminium, med skilleplater og gummimatte
- 3x langsgående skuffer, uttrekk kortvegg.
- 1x Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatte
- 1x Monteringsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Lastekapasitet på langsgående skuff | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Antall skuffer | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963560418990 1
|
Reolmodul VMB418 V-sys. alu. komplett
|
Typebeskrivelse
VMB418
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
980 mm
|
Dybde
382 mm
|
Lastekapasitet på langsgående skuff
75 kg
|
Produktvekt (per element)
40.000 kg
|
Farge
RAL 7016-liknendeRAL 3020-liknende
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Antall skuffer
3 STK
|
Forp/Min.best.
1
|