Systemboks sett SBSYB511 for 556 mm skuff
- Passer for alle skuffemoduler SM... med bredde 556 mm
- Bokser kompatible med Systemkoffert
- Bokser kan inndeles ytterligere ved bruk av skilleplater
- Materiale (boks) ABS plast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Egnet for skuff | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Egnet for skuffemodul | Antall deler i sortiment/sett | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096381 511990 1
|
Systemboks sett SBSYB511, 556x380
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
90 mm
|
Dybde
382 mm
|
Egnet for skuff
556 x 90 x 380 mm
|
Produktvekt (per element)
1.060 kg
|
Farge
Rød
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Egnet for skuffemodul
SM
|
Antall deler i sortiment/sett
16 STK
|
Forp/Min.best.
1
|