Skuffeinnlegg TZT210
- 10 rom
- Materiale: Plast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Egnet for skuff | Produktvekt (per element) | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963920210090 1
|
Skuffeinnd. TZT210, 10 rom, plast
|
Typebeskrivelse
TZT210
|
Bredde
475 mm
|
Høyde
75 mm
|
Dybde
400 mm
|
Egnet for skuff
MSM, MSMH 90/450
|
Produktvekt (per element)
0.200 kg
|
Materiale
Polystyren - PS
|
Harmonisert systemkode
39231000900
|
Forp/Min.best.
1
|