Skilleplate ZW01
- For inndeling av bokser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096378 011090 1
|
Skilleplate, ZW01, for boks, MLK01
|
Typebeskrivelse
ZW01
|
Bredde
170 mm
|
Høyde
70 mm
|
Dybde
2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.010 kg
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Materiale
Plast
|
Harmonisert systemkode
39239000000
|
Forp/Min.best.
1
|