Sortimentboks MLK03
- Oljebestandig
- Materiale: Polypropylene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963578003990 1
|
Sortimentboks MLK03, for MLKR
|
Typebeskrivelse
MLK03
|
Bredde
132 mm
|
Høyde
100 mm
|
Dybde
300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.260 kg
|
Farge
Svart
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
39231000900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
096378 011090 1
|
Skilleplate, ZW01, for boks, MLK01
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096378 012090 1
|
Skilleplate, ZW02, for boks, MLK02
|
Forp/Min.best.
1
|