Dokumentholder - OT02
- For dokumenter i A4 format
- Materiale: Aluminium
- Inkl. monterings tilbehør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096344 002090 1
|
Dokumentholder, OT02, veggmontasje
|
Typebeskrivelse
OT02
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
321 mm
|
Dybde
85 mm
|
Produktvekt (per element)
0.671 kg
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|