Holder BDE150
- For 150 stk dyser
- Diameter pr. dyseholder ca. 21 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Egnet for skuff | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 731990 1
|
Holder, BDE150, for dyser
|
Bredde
470 mm
|
Høyde
25 mm
|
Dybde
330 mm
|
Egnet for skuff
MSM 60/380
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
731441000000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|