Kostholder
- Rask tilgang til koster og spader
- Frigjør lagringsplass
- Individuell tilpasning av høyden
- Kan benyttes som verktøytavle
- Max last: 15kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Dybde | Produktvekt (per element) | Maks. lastevekt | Farge | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096399 293990 1
|
Kostholder, sett, 6 deler
|
Høyde
1650 mm
|
Bredde
460 mm
|
Dybde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Maks. lastevekt
15 kg
|
Farge
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|