Pumpeflaskeholder PH1
- For montering på bilinnredningens endevegg
- Plass til opp til 3 pumpeflasker m/maks diameter 100 mm
- Aluminium
- Inkl. monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Materiale | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 849990 1
|
Pumpeflaskeholder, PH1
|
Bredde
350 mm
|
Høyde
120 mm
|
Dybde
110 mm
|
Produktvekt (per element)
0.444 kg
|
Materiale
Aluminium
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|