Lastsikringsnett LNR4
- Fire endebeslag for rask tilkobling
- Maskestr. 45 x 45 mm
- Holdingsbelastning 400 daN
- Bredde: 730 mm
- Lengde: 1240 mm
- Med 4 stk karabinkroker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Lengde | Maskestørrelse | Produktvekt (per element) | Design | Anbefalt strekkbelastning | Farge | Harmonisert systemkode | Krokform | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 319990 1
|
Lastsikringnett LNR4, 730x1240 kar.krok
|
Typebeskrivelse
LNR4
|
Bredde
730 mm
|
Lengde
1240 mm
|
Maskestørrelse
45 x 45 mm
|
Produktvekt (per element)
0.870 kg
|
Design
With 4 spring hooks
|
Anbefalt strekkbelastning
400 daN
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
56081919000
|
Krokform
Karabinkrok
|
Materiale
Polyester - PES
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|