Spennstang SS20
- Rask innsetting og fjerning med trykkfjærpinne
- Individuell tilpasning
- Skumbelegg beskytter lasten mot skader
- Materiale: Aluminium
- Farge: Alu/rød
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Lengde | Diameter | Materiale | Farge | Lukkekraft | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 239090 1
|
Spennstang, SS20, 2000mm
|
Typebeskrivelse
SS20
|
Lengde
2000 mm
|
Diameter
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Farge
|
Lukkekraft
300 daN
|
Produktvekt (per element)
4.300 kg
|
Harmonisert systemkode
73069000000
|
Forp/Min.best.
1
|