Spennestropp SG45
- Med krok og festeøye
- Bredde: 20 mm
- Lengde: 450 mm
- Materiale: Metall/gummi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Lengde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 209090 1
|
Spennestropp, SG45, for RA og LW
|
Typebeskrivelse
SG45
|
Bredde
20 mm
|
Lengde
450 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
0.200 kg
|
Harmonisert systemkode
40169997900
|
Forp/Min.best.
1
|