Lås sett - SSK41
- 2 nøkler inkludert
- Beskyttelse mot tyveri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Materiale | Egnet for skuffemodul | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096341 041090 1
|
Lås sett, SSK41, for 430x380 skuff
|
Typebeskrivelse
SSK41
|
Bredde
430 mm
|
Høyde
380 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
0.600 kg
|
Materiale
Stål
|
Egnet for skuffemodul
Total høyde 430 mm, total dybde 380 mm
|
Harmonisert systemkode
83013000000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|