ABS / EBS kontakthylser og kontaktstifter ( stikkere )
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0510950392005 10
|
Kontaktstift for stikkontakt 1,5mm
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0510950394005 10
|
Kontaktstiftfor stikkontakt 6,0mm
|
Trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
4.550 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0510950396005 10
|
Kontakthylser for støpsel Ø1,5mm
|
Trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
3.450 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0510950397005 10
|
Kontakthylser for støpsel Ø2,5mm
|
Trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
3.349 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0510950398005 10
|
Kontakthylser for støpsel Ø6,0mm
|
Trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
3.800 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558180960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713558181960 3
|
Demonteringshylse ABS kontakter
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558180960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|