Arbeidslampe LED 1800 Lumen
- Aluminiumshus
- 2stk kraftige LED
- 1800 Lumen Strømforbruk 22W
- ADR godkjent IP 69
- Levetid LED 30 000 timer
- 0,5m kabel med komplett Deutsch kobling
- Med brakett
- Mål:89x69x78mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til frontlysglass | Dybde | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812953180990 1
|
Arbeidslampe LED 12/24V 89x69x78mm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Dybde
78 mm
|
Min. temperaturområde
-55
|
Maks. temperaturområde
60
|
Materiale til hus
Aluminium, stål
|
Produktvekt (per element)
434 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|