Bullpro Brøytelys Venstre side
Brøytelys venstre side. Fjern, nær, blink, park og varme i gasset.
- Mål: 340 x 75 x 85mm
- Fjernlys: 3600 lumen
- Nærlys: 1800 lumen
- 5500 Kelvin
- IP68
- ECE R112, R10, R6, R7
- 6-Pin Deutsch/DT kontakt
- 600mm kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014279990 1
|
Bullpro Brøytelys venstre side
|
Bredde
113 mm
|
Høyde
154 mm
|
Kabellengde
60 cm
|
Nominell effekt
38 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Produktvekt (per element)
2.400 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|