Ekstralys W-light Fury 9''
Det futuristisk og mørktonede ekstralyset har to fargealternativer for parkeringslys. Den suverene optikken gir den beste lysfordelingen på veien og har en kastelengde på 1 lux opp til 750 meter. W-Light Fury 9” har et integrert godkjent varsellys skjult i den øvre delen av linsen. Den rammeløse utformingen av linsen tåler støt og samler ikke opp skitt eller snø. Monteringsbraketten er utformet slik at installasjonen av ekstralyset går problemfritt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Antall LED-er | Diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016407990 1
|
Ekstralys W-light Fury 9''
|
Bredde
225 mm
|
Høyde
229.5 mm
|
Kabellengde
220 cm
|
Nominell effekt
165 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Antall LED-er
16 STK
|
Diameter
225 mm
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- E-godkjent R10, R148, R149, R65
- IP68
- 9000 Lumen
- Referansetall 17,5
- 5500 Kelvin
- Mål: ø229.00 x 85.00mm
- 6-pin Deutsch/DT
- 220mm kabel
- Forbruk: 11,86A@13,7V