Ekstralys Optibeam Super Captain Dual 600
Hvit og oransje parkeringslys. Double Up - To lysstyrkenivåer.
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- E-godkjent R10, R112
- IP68
- 25000 Lumen
- Referansetall 50
- 5000 Kelvin
- Mål: 525.00 x 68.00 x 80.00mm
- 2-Pin Deutsch/DTP kontakt
- 220cm kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Antall LED-er | Dybde | Farge | Godkjenningsmerke | Kabelkontakt | Lysstrøm | Maks. nominell spenning | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010771990 1
|
Ekstralys Optibeam Super Captain 600
|
Bredde
525 mm
|
Høyde
68 mm
|
Kabellengde
2.2 m
|
Nominell effekt
215 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Antall LED-er
24 STK
|
Dybde
80 mm
|
Farge
Svart
|
Godkjenningsmerke
Headlamps emitting an asymmetrical passing beam and/or a driving beam and equipped with filament bulbsThis test describes the electromagnetic compatibility.
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Lysstrøm
25000 lm
|
Maks. nominell spenning
36 V
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|