Ekstralys Optibeam Super Captain Dual 800
Hvit og oransje parkeringslys. Double Up - To lysstyrkenivåer.
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- E-godkjent R10, R112
- IP68
- 36000 Lumen
- Referansetall 40
- 5000 Kelvin
- Mål: 769.00 x 68.50 x 79.50mm
- 2-Pin Deutsch/DTP kontakt
- 220cm kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Antall LED-er | Dybde | Farge | Godkjenningsmerke | Kabelkontakt | Lysstrøm | Maks. nominell spenning | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501011349990 1
|
Ekstralys Optibeam Super Captain 800
|
Bredde
766 mm
|
Høyde
68 mm
|
Kabellengde
2.2 m
|
Nominell effekt
182 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Antall LED-er
12
|
Dybde
73 mm
|
Farge
Svart
|
Godkjenningsmerke
Headlamps emitting an asymmetrical passing beam and/or a driving beam and equipped with filament bulbsThis test describes the electromagnetic compatibility.
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Lysstrøm
36000 lm
|
Maks. nominell spenning
36 V
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
3.000 kg
|
Min./maks. nominell spenning
9 / 36 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|