Ekstralys X-Vision Genesis II 1300 Spot
Hvit parkeringslys. Double Up - To lysstyrkenivåer. Spot lysbilde.
- Hus i sortlakkert aluminium
- Herdet polykarbonat glass
- 14800 Lumen
- 4700 Kelvin
- Referansetall 50
- E-godkjent R10, R112
- Mål: 1275.00 x 72.00 x 92.00mm
- 4-Pin Deutsch DTP kontakt
- 220cm kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014102990 1
|
Ekstralys Genesis II LED 14800L Spot
|
Bredde
72 mm
|
Høyde
93 mm
|
Kabellengde
220 cm
|
Nominell effekt
234 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Lysstrøm
14800 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
7.700 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|