Canbus CANM8 stryrestrømsgiver Fjernlys
- Maks 2 x 100W i 12V og 2 x 200W i 24V
- Loddes inn av sakkyndig personell
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006984990 1
|
Canbus adapter kablet tilkobling 12V
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|