Deutsch/DT hun kontakt 5M kabel
Til montering av ekstralys/arbeidslys o.l.
- Kontakt: 2-Pin Deutsch/DT
- Kabel lengde: 5 meter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014284990 1
|
Deutsch/DT kontakt sett hun 5m kabel
|
Produktvekt (per element)
0.25 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|