Markeringslys LED
- 18 LED
- 0,5 m kabel
- ADR-godkjent
- Mål: 252 x 25 x 15 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysfarge | Nominell effekt | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812420080990 2
|
Markeringslys 18 LED 24V rød 252mm
|
Lysfarge
Rød
|
Nominell effekt
0.8 W
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0770121 090 50
|
Kabel på spole 2X0,75
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05555161 005 25
|
Skjøtehylse vanntett 0,5-1,0 rød
|
Forp/Min.best.
25
|