Markeringslys LED
- Med 2 LED
- Vanntett
- 0,5m kabel
- Mål 111X51X22mm
- Lik Hella/Talmu
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabelkontakt | Nominell effekt | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812421867990 2
|
Markeringslys 12/24V LED hvit 111X51X 22
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Nominell effekt
1.1 W
|
Farge
Hvit
|
Produktvekt (per element)
90 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|