Markeringslys LED
- Hvit
- 3 LED
- Vanntett
- Mål:130x32x14mm
- 0,5 m kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabelkontakt | Nominell effekt | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812420903990 1
|
Markeringslys 12/24 LED hvit 130X32X14mm
|
Kabelkontakt
Med kabel
|
Nominell effekt
0.8 W
|
Farge
Hvit
|
Produktvekt (per element)
58 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|